Manche de marteau, Longueur manche: 320mm

Réf.: 751700 320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur manche (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 5111
Longueur manche 320 mm
Pour marteaux pesant 0,5 kg
Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 751700 320
EAN / GTIN 4028656482403
Réf. fabricant 48203200

Description

Exécution:

En bois sans nœuds, qualité 1a. Pousse droite. Structure de la fibre parallèle à l’axe du manche. La surface est rectifiée, lisse et cirée.
Forme cintrée.

Norme:

DIN 5111 et DIN 5112.

Adapté(s) pour:

Marteaux avec œil ovale suivant DIN.

Remarque(s):

Ne convient pas aux marteaux 750125 et 750810.