Chasse-goupilles avec douille de guidage 4,9 mm

Réf.: 748000 4,9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 4,9 mm
Longueur broche 34 mm
Longueur totale 102 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 748000 4,9
EAN / GTIN 2050001010353
Réf. fabricant 748000 4,9

Description

Exécution:

Modèle étroit avec douille de guidage et broche trempée. Réf. 0,9 − 3,9 avec douille de guidage amovible − Réf. 4,9 et 5,9 avec corps fixe.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.