Chasse-goupilles avec douille de guidage 2,8 mm

Réf.: 748000 2,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 2,8 mm
Longueur broche 24 mm
Longueur totale 95 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 748000 2,8
EAN / GTIN 2050001006769
Réf. fabricant 748000 2,8

Description

Exécution:

Modèle étroit avec douille de guidage et broche trempée. Réf. 0,9 − 3,9 avec douille de guidage amovible − Réf. 4,9 et 5,9 avec corps fixe.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ pointes (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier