{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ pointe (D) | 6 mm | |
Longueur totale L1 | 125 mm | |
Longueur broche L2 | 40 mm | |
⌀ corps (S) | 10 mm | |
Dureté de pointe | 59 HRC | |
Exécution tête | Traitement spécial de la tête | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium de haute qualité | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Chasse-goupilles |
Référence article | 747500 6 | |
EAN / GTIN | 7610733200511 | |
Réf. fabricant | 715.6 |