Chasse-goupilles de mécanicien 2 mm

Réf.: 747500 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointe (D) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointe (D) 2 mm
Longueur totale L1 105 mm
Longueur broche L2 20 mm
⌀ corps (S) 6 mm
Dureté de pointe 59 HRC
Exécution tête Traitement spécial de la tête
Matériau Acier au chrome-vanadium de haute qualité
Surface chromé
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 747500 2
EAN / GTIN 7610733200474
Réf. fabricant 715.2

Description

Exécution:

En acier rond; particulièrement étroits et maniables. Corps avec moletage croisé. Entièrement trempés, le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Dureté de pointe maximale (env. 59 HRC), pour une ténacité particulière. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l'alésage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium de haute qualité, surface chromée.