Chasse-goupilles, qualité spéciale chromé, ⌀ pointe (D): 14mm

Réf.: 746900 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointe (D) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointe (D) 14 mm
Longueur totale L1 240 mm
Longueur broche L2 110 mm
⌀ corps (S) 16 mm
Dureté de pointe 59 HRC
Matériau Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium de haute qualité
Surface chromé
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 746900 14
EAN / GTIN 7610733024124
Réf. fabricant PB 750.14

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le chasse-goupilles de rester coincé dans l’alésage.
Qualité spéciale, dureté de pointe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé.