{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ pointe (D) | 12 mm | |
Longueur totale L1 | 220 mm | |
Longueur broche L2 | 90 mm | |
⌀ corps (S) | 14 mm | |
Dureté de pointe | 59 HRC | |
Matériau | Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium de haute qualité | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Chasse-goupilles |
Référence article | 746900 12 | |
EAN / GTIN | 7610733024100 | |
Réf. fabricant | PB 750.12 |