Chasse-pointes Modèle lourd, ⌀ pointes: 7mm

Réf.: 745500 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 7 mm
⌀ queue 12 mm
Longueur totale 120 mm
Poids 105 g
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 745500 7
EAN / GTIN 4049002002540
Réf. fabricant R441 007 0

Description

Exécution:

Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête.
Modèle lourd suivant DIN 6458 D. Tête traitée.

Norme:

DIN 6458 D.
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Qualité standard en acier au chrome-vanadium, corps verni.