Chasse-pointes Modèle lourd 6 mm

Réf.: 745500 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ pointes 6 mm
    ⌀ queue 12 mm
    Longueur totale 120 mm
    Poids 100 g
    Type de produit Chasse-goupilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 745500 6
    EAN / GTIN 4049002002533
    Réf. fabricant R441 006 0

    Description

    Exécution:

    Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête.
    Modèle lourd suivant DIN 6458 D. Tête traitée.

    Norme:

    DIN 6458 D.
    Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

    Matière(s):

    Qualité standard en acier au chrome-vanadium, corps verni.