Bouterolle à main, Pour ⌀ corps de rivet: 6mm

Réf.: 744700 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ corps de rivet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ corps de rivet 6 mm
⌀ tête 10,5 mm
Epaisseur corps (max.) 16 mm
Longueur totale 110 mm
Type de produit Bouterolle a main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 744700 6
EAN / GTIN 4049002002731
Réf. fabricant R446 006 0

Description

Exécution:

Corps octogonal, tête non revêtue. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.

Norme:

DIN 6435.
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.