Bouterolle à main 2 mm

Réf.: 744700 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ corps de rivet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour ⌀ corps de rivet 2 mm
    ⌀ tête 3,5 mm
    Epaisseur corps (max.) 10 mm
    Longueur totale 100 mm
    Type de produit Bouterolle a main

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 744700 2
    EAN / GTIN 4049002002694
    Réf. fabricant R446 002 0

    Description

    Exécution:

    Corps octogonal, tête non revêtue. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.

    Norme:

    DIN 6435.
    Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.