Burin pour la pierre plat 250 mm

Réf.: 742500 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Largeur de lame 23 mm
⌀ queue 16 mm
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 742500 250
EAN / GTIN 4049002001376
Réf. fabricant R350 250 1

Description

Exécution:

En acier octogonal, trempé et revenu. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

DIN 7254 (plat)
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, vernis doré par immersion.