Burin pour la pierre plat 200 mm

Réf.: 742500 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 200 mm
    Largeur de lame 23 mm
    ⌀ queue 16 mm
    Type de produit Burin

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 742500 200
    EAN / GTIN 4049002001352
    Réf. fabricant R350 200 1

    Description

    Exécution:

    En acier octogonal, trempé et revenu. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

    Norme:

    DIN 7254 (plat)
    Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium autotrempant, vernis doré par immersion.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange