Burin cannelé, Longueur totale: 300mm

Réf.: 740100 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
Largeur de lame 35 mm
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 740100 300
EAN / GTIN 4018754040315
Réf. fabricant 70010012

Description

Exécution:

Puissant corps profilé double en T, trempé uniformément sur toute la longueur. Plusieurs réaffûtages possibles sans durcissement ultérieur.

Avantage(s):

Aucun calage du burin lors de son utilisation dans le béton, car les particules libres du béton peuvent s’échapper par les cannelures du burin.

Matière(s):

Acier spécial à burin tenace, surface chromée.