Burin cannelé, Longueur totale: 250mm

Réf.: 740100 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Largeur de lame 30 mm
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 740100 250
EAN / GTIN 4018754040308
Réf. fabricant 70010010

Description

Exécution:

Puissant corps profilé double en T, trempé uniformément sur toute la longueur. Plusieurs réaffûtages possibles sans durcissement ultérieur.

Avantage(s):

Aucun calage du burin lors de son utilisation dans le béton, car les particules libres du béton peuvent s’échapper par les cannelures du burin.

Matière(s):

Acier spécial à burin tenace, surface chromée.