Couteau de rechange complet avec vis 760 mm

Réf.: 734110 760
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ 11 mm
Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 jusqu'à ⌀ 9 mm
Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm2 jusqu'à ⌀ 8 mm
Type de produit Fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 734110 760
EAN / GTIN 4005887002600
Réf. fabricant 87430138

Description

Matière(s):

Couteau en acier à outils spécial, lames trempées par induction.

Adapté(s) pour:

Coupe-boulons 733500.