{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 9 mm | |
Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 8 mm | |
Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm2 jusqu'à ⌀ | 7 mm | |
Type de produit | Fraise |
Référence article | 734110 610 | |
EAN / GTIN | 4005887002594 | |
Réf. fabricant | 87430137 |