Coupe-boulons compact CoBolt® avec évidement à l'arrière des taillants 250 mm

Réf.: 731752 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Pour fil d'acier moyennement dur jusqu'à ⌀ 6 mm
Pour corde à piano jusqu'à ⌀ 4,2 mm
Tranchant trempé
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier électrique au chrome-vanadium
Surface noire et brunie à froid
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 731752 250
EAN / GTIN 4003773079644
Réf. fabricant 71 31 250

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée grâce à une démultiplication spéciale par levier pour un effort minimum. Taillants trempés par induction (environ 64 HRC).
Pince noire et brunie à froid, poignées revêtues de plastique, taillants avec évidement.

Utilisation:

Pour des fils présentant une résistance à la traction de 2000 N/mm2 max.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.