Coupe-boulons compact CoBolt® avec évidement à l'arrière des taillants, Longueur totale: 200mm

Réf.: 731752 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Pour fil d'acier doux jusqu'à ⌀ 6 mm
Pour fil d'acier moyennement dur jusqu'à ⌀ 5,2 mm
Pour corde à piano jusqu'à ⌀ 3,6 mm
Tranchant trempé
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier électrique au chrome-vanadium
Surface noire et brunie à froid
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 731752 200
EAN / GTIN 4003773042327
Réf. fabricant 71 31 200

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée grâce à une démultiplication spéciale par levier pour un effort minimum. Taillants trempés par induction (environ 64 HRC).
Pince noire et brunie à froid, poignées revêtues de plastique, taillants avec évidement.

Utilisation:

Pour des fils présentant une résistance à la traction de 2000 N/mm2 max.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.