• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Tête de rechange pour coupe-câbles, Longueur totale: 580mm

Réf.: 730610 580
Remise
153,00 CHF
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ conducteur multiple 27 mm
Pour conducteur simple 150 mm2
Type de produit Fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 730610 580
EAN / GTIN 4003773021803
Réf. fabricant 95 29 600
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Utilisation:

Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium.

Adapté(s) pour:

Pour coupe-câbles 730600