Coupe-câbles avec démultiplication isolé suivant VDE 580 mm

Réf.: 730600 580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ conducteur multiple 27 mm
Pour conducteur simple 150 mm2
Longueur totale 580 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée isolées
Utilisation mécanique, deux mains
Matériau Branches: Tube d'acier
Tête Tête: Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, forgé, trempé
Avec ressort d'ouverture non
Tête de coupe interchangeable oui
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 730600 580
EAN / GTIN 4003773021797
Réf. fabricant 95 27 600

Description

Exécution:

Tête avec lames serpettes et démultiplication dans la tête de l’outil, branches en tube d’acier, avec poignées en plastique.
Tête polie, branches isolées jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Utilisation:

Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange