Coupe-cables isole vde isolé suivant VDE, Longueur totale: 225mm

Réf.: 730350 225
Nouveau produit
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe 120 mm2
Capacité de coupe jusqu'à ⌀ 23 mm
Longueur totale 225 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine à plusieurs composants
Utilisation mécanique, une main
Matériau Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé, trempé
Surface chromée
Avec ressort d'ouverture non
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 730350 225
EAN / GTIN 4003773089964
Réf. fabricant 95 18 225
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Branches avec isolation jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
Branches avec gaine multimatière.
Tête avec lames serpettes. Cisaille brunie. Coupe lisse et propre sans écrasement. Deux zones de coupe: La lame principale étagée maintient les câbles de petite et grande taille au plus près de l’articulation pendant la coupe; la lame frontale sert à sectionner progressivement (“grignotage”) les très gros câbles. Enorme capacité: sectionne les câbles monobrins en cuivre et en aluminium jusqu’à 35 mm², les câbles multibrins jusqu’à 70 mm² et les câbles à fils fins jusqu’à 120 mm².

Utilisation:

Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé.