Coupe-cables isole vde isolé suivant VDE, Longueur totale: 200mm

Réf.: 730350 200
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe 70 mm2
Capacité de coupe jusqu'à ⌀ 20 mm
Longueur totale 200 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine à plusieurs composants
Utilisation mécanique, une main
Matériau Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé, trempé
Surface chromée
Avec ressort d'ouverture non
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 730350 200
EAN / GTIN 4003773026761
Réf. fabricant 95 16 200
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Branches avec isolation jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
Branches avec gaine multimatière.
Tête avec lames serpettes. Branches avec poignées en plastique. Coupe lisse et propre sans écrasement.
Très grande plage de coupe grâce aux doubles lames.

Utilisation:

Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé.