Pince à sertir 16R

Réf.: 729880 16R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 325 mm
Pour section de conducteur 0,75 mm2 - 16 mm2
Exécution du manche avec revêtement en plastique
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729880 16R
EAN / GTIN 4012078027540
Réf. fabricant K2

Description

Exécution:

Démultiplication par levier, le blocage automatique garantit un sertissage fiable et une force de pression régulière. Branches en tôle d’acier avec revêtement en PVC.

Utilisation:

Pour embouts et connecteurs non isolés (modèle normal).