Pince à sertir 16QU

Réf.: 729880 16QU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 325 mm
Pour section de conducteur 0,5 mm2 - 16 mm2
Exécution du manche avec revêtement en plastique
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729880 16QU
EAN / GTIN 4012078027908
Réf. fabricant K25

Description

Exécution:

Démultiplication par levier, le blocage automatique garantit un sertissage fiable et une force de pression régulière. Branches en tôle d’acier avec revêtement en PVC.

Utilisation:

Pour cosses à sertir non isolées suivant DIN 46234.