Pince à sertir pour embouts de câbles PZ16

Réf.: 729440 PZ16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant PZ 16
Longueur totale 200 mm
Pour section de conducteur 6 mm2 - 16 mm2
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729440 PZ16
EAN / GTIN 4008190035440
Réf. fabricant 9012600000

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Sertissage parallèle (sauf réf. PZ16 et PZ50).