Pince à sertir pour embouts de câbles PZ4

Réf.: 729440 PZ4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant PZ 4
Longueur totale 200 mm
Pour section de conducteur 0,5 mm2 - 4 mm2
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729440 PZ4
EAN / GTIN 4008190090920
Réf. fabricant 9012500000

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Sertissage parallèle (sauf réf. PZ16 et PZ50).