{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 145 mm | |
Pour section de conducteur | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Nombre d'emplacements | 4 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier à outils spécial, forgé, trempé | |
Surface | polie | |
Type de produit | Pince à sertir |
Référence article | 729405 2,5 | |
EAN / GTIN | 4003773071754 | |
Réf. fabricant | 97 68 145 A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince à sertir pour embouts de câbles isolée suivant VDE, Pour section de conducteur: 2,5mm2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 32.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 22.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre d'emplacements | 4 | |
Pour section de conducteur | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 |
Longueur totale | 145 mm | 150 mm |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Surface | polie | |
Matériau | Acier à outils spécial, forgé, trempé | |
Type de produit | Pince à sertir | Pince à sertir |