{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 180 mm | |
Pour section de conducteur | 0,25 mm2 - 16 mm2 | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Nombre d'emplacements | 9 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier à outils spécial, forgé, trempé | |
Surface | polie | |
Type de produit | Pince à sertir |
Référence article | 729405 16 | |
EAN / GTIN | 4003773072003 | |
Réf. fabricant | 97 78 180 |