Pince à dénuder, modèle économique, Pour section de conducteur: 6mm2

Réf.: 728622 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Super 4 plus
Désignation de type du fabricant Super 4 plus
Longueur totale 165 mm
Pour section de conducteur 0,2 mm2 - 6 mm2
Pour section de conducteur AWG 24-10
Matériau Plastique renforcé de fibres de verre
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728622 6
EAN / GTIN 4011391200500
Réf. fabricant 20050

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Les couteaux s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération.
Avec butée longitudinale et coupe-fils.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince à dénuder, modèle économique, Pour section de conducteur: 6mm<sup>2</sup>

Pince à dénuder, modèle économique, Pour section de conducteur: 6mm2

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  23.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
182 article(s) en stock
82,60 CHF
CHF  56.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  36.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Pour section de conducteur 0,2 mm2 - 6 mm2 0,08 mm2 - 6 mm2 0,2 mm2 - 6 mm2
Longueur totale 165 mm 200 mm 225 mm
Type de produit Pince coupante Pince coupante Pince coupante