Pince à dénuder 6 mm2

Réf.: 728720 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 225 mm
    Pour section de conducteur 0,2 mm2 - 6 mm2
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 728720 6
    EAN / GTIN 4045197166579
    Réf. fabricant 728720 6

    Description

    Exécution:

    Acier à outils haute résistance avec gaine en plastique.

    Avantage(s):

    Aucune limitation de longueur de l’extrémité de dénudage, c’est-à-dire possibilité de dénudage au centre du câble.