Brucelles becs arrondis / becs 3 mm de large, 145 mm, forme 40, Matériau: N

Réf.: 727550 N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier spécial

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier spécial
Longueur 145 mm
Largeur pointes 3 mm
Propriété pointes tronquée, striée à l'intérieur
Forme des pointes 40
Surface brucelles nickelé
Pointe interchangeable non
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 727550 N
EAN / GTIN 4045197993014
Réf. fabricant 727550 N

Description

Exécution:

Striée à l’intérieur.
En acier spécial, nickelé (727520 / 7560 verni noir).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier