Brucelles becs arrondis / becs 3 mm de large, 145 mm, forme 40 AMB

Réf.: 727550 AMB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Matériau: Acier antimagnétique, inoxydable

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Matériau Acier antimagnétique, inoxydable
Longueur 145 mm
Largeur pointes 3 mm
Propriété pointes tronquée, striée à l'intérieur
Forme des pointes 40
Surface brucelles Revêtement époxy noir
Pointe interchangeable non
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 727550 AMB
EAN / GTIN 4045197993021
Réf. fabricant 727550 AMB

Description

Exécution:

Striée à l’intérieur.
En plus, avec revêtement époxy noir (protection contre les allergies au nickel, antireflets), ESD.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier