{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 140 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Taillants biseautés | AC | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Largeur tête | 15,7 mm | |
Longueur de coupe | 12,3 mm | |
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 0,2 mm - 2,1 mm | |
Capacité de coupe: fil d'acier moyennement dur | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 54 HRC) | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Avec support de fils | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 726655 140 | |
EAN / GTIN | 4003773081661 | |
Réf. fabricant | 78 03 140 ESD |