Pince coupante diagonale pour l’électronique Super Knips®, poignées antistatiques 125 mm

Réf.: 726655 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: AC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 125 mm
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Taillants biseautés AC
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Largeur tête 13,5 mm
    Longueur de coupe 9 mm
    Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Capacité de coupe: fil d'acier moyennement dur 0,2 mm - 1 mm
    Norme DIN ISO 9654
    Poignée Gaine à plusieurs composants
    Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 54 HRC)
    Avec ressort d'ouverture oui
    Avec support de fils non
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 726655 125
    EAN / GTIN 4003773025146
    Réf. fabricant 78 03 125 ESD

    Description

    Exécution:

    Tête étroite, taillants rectifiés avec précision, sans biseau. Branches avec gaine multimatière, avec ressort d'ouverture. ESD.

    Matière(s):

    En acier inoxydable (INOX).