{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 125 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Taillants biseautés | PC | |
Matériau | Alliage d’acier hautes performances | |
Largeur tête | 16 mm | |
Longueur de coupe | 16 mm | |
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
Forme de la tête | ovale | |
Poignée | Gaine en plastique | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (63 − 65 HRC) | |
Surface | noire et brunie | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 726260 125 | |
EAN / GTIN | 7314150051328 | |
Réf. fabricant | 8161 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince coupante diagonale pour l’électronique, tête ovale, PC, Longueur totale: 125mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock
CHF 79.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 54.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Propriété électrostatique | ZED/ESD | ZED/ESD |
Longueur totale | 125 mm | 125 mm |
Largeur tête | 16 mm | 12 mm |
Taillants biseautés | PC | petit chanfrein PC |
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,6 mm |
Longueur de coupe | 16 mm | 11,5 mm |
Type de produit | Pince coupante | Pince coupante |