Pince coupante diagonale pour l'électronique, tête normale 125 mm

Réf.: 726215 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: petit chanfrein PC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés petit chanfrein PC
Largeur tête 12 mm
Longueur de coupe 11,5 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726215 125
EAN / GTIN 4045197976499
Réf. fabricant 726215 125

Description

Exécution:

Pinces travaillées avec précision, forme étroite. Taillants trempés par induction (62 − 64 HRC). Surface dépolie antireflets avec articulation et vis noyées. Ressort double interchangeable pour un maniement aisé. Gaine antistatique. Convient aux applications ESD. Taillants rectifiés avec précision.

Matière(s):

Acier à outils usiné CNC pour des tolérances extrêmement précises.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier