{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 2,8 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | non revêtue | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 725250 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166326 | |
Réf. fabricant | 725250 160 |