Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée, avec gaine 180 mm

Réf.: 723040 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
105 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 3,8 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,7 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2,2 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 723040 180
EAN / GTIN 4045197416995

Description

Exécution:

Tête puissante avec taillants trempés par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. Capacité de coupe élevée grâce à un rapport de transmission optimal.
Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene ergonomique.

Utilisation:

Pour tous types de fils (pince résistante même pour la coupe des fils durs). Charge importante possible pour une très grande sollicitation.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.