{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 3,4 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 723040 160 | |
EAN / GTIN | 4045197416988 | |
Réf. fabricant | 723040 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée, avec gaine 160 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
94 article(s) en stock
CHF 26.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 17.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 160 | 160 |
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | avec revêtement en plastique |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | non |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Surface | chromée | non revêtue |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 3,4 | 3,4 |