Pince coupante frontale puissante 180 mm

Réf.: 721900 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 4 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Norme DIN ISO 5748
Poignée avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 61 HRC)
Matériau Acier à outils spécial
Surface noire et brunie à froid
Tête poli
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 721900 180
EAN / GTIN 4003773213802
Réf. fabricant 6419520

Description

Exécution:

Tête puissante, articulation rivetée. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC).

Norme:

DIN ISO 5748

Matière(s):

Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé et trempé en plusieurs passes.