{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 280 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4,5 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 3,2 mm | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 61 HRC) | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Tête | poli | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 721900 280 | |
EAN / GTIN | 4003773077664 | |
Réf. fabricant | 68 01 280 |