{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure coudée | |
Longueur totale | 165 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 19 mm - 60 mm | |
⌀ pointes | 1,8 mm | |
Norme | DIN 5254 B | |
Forme | B | |
Forme des mâchoires | coudée à 90° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | grise et brunie à froid | |
Avec butée de limitation | oui | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719892 A21 | |
EAN / GTIN | 4003773079613 | |
Réf. fabricant | 49 41 A21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince pour circlips de précision avec butée de limitation A21
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 38.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock
CHF 19.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | coudée à 90° | coudée à 90° |
Longueur totale | 165 | 165 |
Poignée | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique |
⌀ pointes | 1,8 | 1,8 |
Matériau | Acier spécial | Acier spécial |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 19 ;60 | 19 ;60 |
Type de produit | Pince pour circlips | Pince pour circlips |