{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite | |
Longueur totale | 140 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 3 mm - 10 mm | |
⌀ pointes | 0,9 mm | |
Norme | DIN 5254 A | |
Forme | A | |
Forme des mâchoires | droite | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | grise et brunie à froid | |
Avec butée de limitation | oui | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719892 A0 | |
EAN / GTIN | 4003773061748 | |
Réf. fabricant | 49 31 A0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince pour circlips de précision avec butée de limitation A0
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 26.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
61 article(s) en stock
CHF 16.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | droite | droite |
Forme | A | A |
Longueur totale | 140 | 140 |
Poignée | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique |
Avec butée de limitation | oui | non |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 3 ;10 | 3 ;10 |
Pointe interchangeable | non | non |