{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Longueur mors | 73 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° − 45°) | |
Norme | DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713710 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501493 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pince à becs demi-ronds, coudée isolée suivant VDE 200 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 30.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock
CHF 26.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 17.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock
CHF 20.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 24.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution des mors | intérieur rugueux | intérieur rugueux | intérieur rugueux | intérieur rugueux | intérieur rugueux |
Longueur mors | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Longueur totale | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | avec revêtement en plastique | Gaine à plusieurs composants | Gaine à plusieurs composants |
Norme | DIN ISO 5745 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | similaire à DIN ISO 5745 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | chromée | chromée | non revêtue | sans revêtement | sans revêtement |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé |