{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Longueur mors | 50 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° − 45°) | |
Norme | DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713710 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501486 | |
Réf. fabricant | 713710 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince à becs demi-ronds, coudée isolée suivant VDE, Longueur totale: 160mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 24.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 20.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur mors | 50 mm | 50 mm |
Longueur totale | 160 mm | 160 mm |
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | Gaine à plusieurs composants |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° − 45°) | ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° − 45°) |
Surface | chromée | sans revêtement |
Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé | Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction |