{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Longueur mors | 50 mm | |
Forme de mâchoire | pointue-ovale, droite | |
Norme | similaire à DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | sans revêtement | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713351 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887894 | |
Réf. fabricant | 713351 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince à becs demi-ronds, droite Isolation VDE, Longueur totale: 160mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 18.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
CHF 22.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) |
Longueur mors | 50 mm | 50 mm |
Longueur totale | 160 mm | 160 mm |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene |
Norme | similaire à DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | sans revêtement | chromée |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |