Pince à becs demi-ronds, droite isolée suivant VDE, Longueur totale: 160mm

Réf.: 713310 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Longueur mors 50 mm
Forme de mâchoire ovale-pointue, droite
Norme DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Propriété des mors Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 713310 160
EAN / GTIN 4045197501462
Réf. fabricant 713310 160

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene ergonomique.
Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.