{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Longueur mors | 73 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713310 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501479 | |
Réf. fabricant | 713310 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince à becs demi-ronds, droite isolée suivant VDE 200 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
CHF 27.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 21.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur mors | 73 | 73 |
Longueur totale | 200 | 200 |
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | Gaine à plusieurs composants |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | pointue-ovale, droite |
Surface | chromée | sans revêtement |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction |