{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 140 mm | |
Longueur mors | 42 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | |
Norme | DIN ISO 5745 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713100 140 | |
EAN / GTIN | 4003773035015 | |
Réf. fabricant | 25 05 140 |